



| Product | Width [mm] | Thickness [mm] | Roller length [m] | Available | Priceexcl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tape serie 500 10m 10x3 | 10 | 3 | 10 | ā¬993.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 20x3 | 20 | 3 | 10 | ā¬1,300.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 20x6 | 20 | 6 | 10 | ā¬1,615.00/roll | |
| Tape serie 500 20m 30x6 | 30 | 6 | 20 | ā¬3,760.00/roll | |
| Tape serie 500 5m 20x3 | 20 | 3 | 5 | ā¬650.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 15x3 | 15 | 3 | 10 | ā¬1,125.00/roll | |
| Tape serie 500 20m 30x3 | 30 | 3 | 20 | ā¬3,270.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 10x6 | 10 | 6 | 10 | ā¬1,310.00/roll | |
| Tape serie 500 5m 15x3 | 15 | 3 | 5 | ā¬562.50/roll | |
| Tape serie 500 5m 20x6 | 20 | 6 | 5 | ā¬807.50/roll | |
| Tape serie 500 10m 30x6 | 30 | 6 | 10 | ā¬1,880.00/roll | |
| Tape serie 500 20m 15x6 | 15 | 6 | 20 | ā¬2,650.00/roll | |
| Tape serie 500 5m 10x3 | 10 | 3 | 5 | ā¬496.50/roll | |
| Tape serie 500 20m 25x6 | 25 | 6 | 20 | ā¬3,430.00/roll | |
| Tape serie 500 20m 25x3 | 25 | 3 | 20 | ā¬2,790.00/roll | |
| Tape serie 500 20m 20x3 | 20 | 3 | 20 | ā¬2,600.00/roll | |
| Tape serie 500 20m 15x3 | 15 | 3 | 20 | ā¬2,250.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 25x6 | 25 | 6 | 10 | ā¬1,715.00/roll | |
| Tape serie 500 5m 15x6 | 15 | 6 | 5 | ā¬662.50/roll | |
| Tape serie 500 20m 20x6 | 20 | 6 | 20 | ā¬3,230.00/roll | |
| Tape serie 500 20m 10x3 | 10 | 3 | 20 | ā¬1,986.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 15x6 | 15 | 6 | 10 | ā¬1,325.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 25x3 | 25 | 3 | 10 | ā¬1,395.00/roll | |
| Tape serie 500 10m 30x3 | 30 | 3 | 10 | ā¬1,635.00/roll |