



| Product | Width [mm] | Thickness [mm] | Roller length [m] | Available | Priceexcl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tape Serie 1000 10m 65x6 | 65 | 6 | 10 | ā¬4,370.00/roll | |
| Tape Shimming serie 1000 5m 65x3 | 65 | 3 | 5 | ā¬1,917.50/roll | |
| Tape Serie 1000 5m 40x6 | 40 | 6 | 5 | ā¬1,602.50/roll | |
| Tape Serie 1000 5m 55x6 | 55 | 6 | 5 | ā¬1,947.50/roll | |
| Tape Serie 1000 10m 55x9 | 55 | 9 | 10 | ā¬5,180.00/roll | |
| Tape Serie 1000 15m 55x9 | 55 | 9 | 15 | ā¬7,770.00/roll | |
| Tape Serie 1000 5m 40x9 | 40 | 9 | 5 | ā¬2,062.50/roll | |
| Tape Serie 1000 15m 40x6 | 40 | 6 | 15 | ā¬4,807.50/roll | |
| Tape Serie 1000 10m 55x6 | 55 | 6 | 10 | ā¬3,895.00/roll | |
| Tape Serie 1000 5m 65x9 | 65 | 9 | 5 | ā¬3,255.00/roll | |
| Tape Serie 1000 15m 55x6 | 55 | 6 | 15 | ā¬5,842.50/roll | |
| Tape Serie 1000 15m 65x9 | 65 | 9 | 15 | ā¬9,765.00/roll | |
| Tape Serie 1000 15m 40x9 | 40 | 9 | 15 | ā¬6,187.50/roll | |
| Tape Serie 1000 10m 40x9 | 40 | 9 | 10 | ā¬4,125.00/roll | |
| Tape Serie 1000 5m 55x9 | 55 | 9 | 5 | ā¬2,590.00/roll | |
| Tape Serie 1000 10m 65x9 | 65 | 9 | 10 | ā¬6,510.00/roll | |
| Tape Serie 1000 5m 65x6 | 65 | 6 | 5 | ā¬2,185.00/roll | |
| Tape Shimming serie 1000 5m 55x3 | 55 | 3 | 5 | ā¬1,755.00/roll | |
| Tape Shimming serie 1000 5m 40x3 | 40 | 3 | 5 | ā¬1,527.50/roll | |
| Tape Serie 1000 15m 65x6 | 65 | 6 | 15 | ā¬6,555.00/roll | |
| Tape Serie 1000 10m 40x6 | 40 | 6 | 10 | ā¬3,190.00/roll |