| Draadstang Din 975 A2 M 8 X 1M | | €7.70/piece |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M6 X (1/2 ')/100 2 rondel EVZ /1 | | €1.88/piece |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M8X (1 ' ) /100 | | €2.68/piece |
| EVZ SCHNORR BORGRING S M8 | | €0.06/piece |
| DIN125 a RVS A2 M16 /200 sluitring/rondsel zonder afschuining | | €0.19/piece |
| DIN976-1 Threaded rod Stainless steel A2 Klasse 70 M10X2000 | | €40.59/piece |
| Hex nut DIN934 Stainless steel A2 M16 | | €0.47/piece |
| DIN976-1 Threaded rod Stainless steel A4 M10X1000 | | €10.88/piece |
| D6880 RVS A4 inlsp 1MTR 12x8MM | | €406.03/piece |
| D6880 RVS A4 inlspie 1MTR 6x6MM | | €149.45/piece |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M10 x(1 1/2')/100 | | €3.79/piece |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M12 x ( 4') /100 | | €6.12/piece |
| En14399hv-moeren 10 10.9 M16 /1 en14399 | | €1.11/piece |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M10 x ( 2' )/1 | | €3.55/piece |
| EVZ SCHNORR BORGRING S M10 | | €0.10/piece |
| EVZ SCHNORR BORGRING S M12 | | €0.16/piece |
| DIN258 staal 8x60 /10 conische pen 1/50 met buitendraad | | €1.76/piece |
| DIN258 staal 6x60 /25 conische pen 1/50 met buitendraad | | €1.95/piece |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M16X (8') /20 | | €14.97/piece |
| DIN3570 RVS U-beugel 64mm M12 | | €12.88/piece |
| DIN427 RVS A1 M8x25 /100 stelschroef met zaagsnede | | €1.02/piece |
| Cil.pen DIN 7 ZW 2,5 m6 X 20 - 1000 I2338 | | €0.12/piece |
| DIN6325 steel tol.M6-2x20 | | €0.23/piece |
| D6325 steel cil. pen tol.M6-3x36 | | €0.18/piece |
| D933 GR.5 TAPBOUT BSW 1/4-20X2 I4017 | | Not available in the webshop |