door naar tekst

logo

Hydraulische slangen & toebehoren

ERIKS_Producten_Hydraulische_Slangen_Toebehoren

Hydraulische slangen & toebehoren, leidingwerk, koppelingen en leidingcomponenten voor betrouwbare en lekvrije systemen.

Een hoog kennisniveau en een breed spectrum aan toeleveranciers, maken ERIKS tot de ideale partner van zowel MRO - als OEM -klanten.


Productie en toegevoegde waarde

  • productie van slangassemblages; ook intern bij de afnemer
  • productie van prefab leidingwerk en orbitaal lassen
  • onderzoek & ontwikkeling, waaronder prototyping
  • snelle 24-uurs reparatieservice

RX hydrauliekslangen

Hydrauliekslangen vormen een zeer belangrijke verbindingsschakel in ieder hydraulieksysteem. Het zijn componenten die vaak zwaar worden belast, zowel inwendig met hoge druk en hoge temperaturen als uitwendig met buiging, mechanische slijtage en weersinvloeden. Door de toepassing van polymeren (synthetisch rubber) voor flexibiliteit verouderen de slangen sneller en neemt de belastbaarheid in de tijd af. Al met al zijn slangen kritische componenten die de betrouwbaarheid en levensduur van een installatie sterk beïnvloeden.

ERIKS biedt twee hoogwaardige RX® slangproductlijnen.

RX flexitube®

Door de uitgebalanceerde eigenschappen is de RX Flexitube® geschikt voor een breed scala aan toepassingen waar een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur worden gevraagd.

De RX Flexitube® slangen bieden meetbare prestaties die de internationale EN/ISO normen overstijgen.

Daarnaast zit de kracht van dit programma in de variabiliteit. In veel gevallen kan ERIKS de prestaties nog verder optimaliseren, gericht op een specifieke toepassing.

RX® TOPflex

Het RX® TOPflex programma vertegenwoordigt het beste wat de markt te bieden heeft. Deze productlijn heeft een zeer hoog probleemoplossend vermogen en is toepasbaar in de meest veeleisende, zware hydrauliektoepassingen. Aan de basis hiervan staan een zeer hoge dynamische drukbelastbaarheid en het standaard toepassen van de ENDURO buitenmantel die een zeer hoge slijtvastheid en ozonbestendigheid biedt. Als overtreffende trap in slijtvastheid is daarnaast voor een aantal slangen de THUNDER buitenmantel verkrijgbaar.


This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2012.